Wosk miękki
Wosk miękki
WOSK MIĘKKI RAL7016 SZARY-ANTRACYT
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Duży wybór kolorów
Dopasowanie kolorów do szerokiej gamy różnych kolorów drewna.
Kolory mogą być mieszane ze sobą
Możliwość dokładnego dopasowania koloru do powierzchni.
Proste nakładanie
Szybkie i łatwe wypełnianie małych zadrapań, rys i drobnych ubytków.
Niewielki koszt naprawy
Umożliwia uniknięcie wymiany lub kosztownej ponownej obróbki całej powierzchni.
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
- Postępować zgodnie z instrukcjami dołączonymi do każdego zestawu asortymentu.
- Należy pamiętać, że drewno ma naturalny kolor, który zależy od wielu różnych czynników. Dlatego należy stosować zawsze kilka kolorów wosku w celu zapewnienia, że prace retuszerskie nie będą widoczne.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Szczególnie nadają się do wielu rodzajów miękkiego drewna. Do wypełniania pęknięć forniru, rys wzdłużnych i poprzecznych, otworów, wgnieceń, małych pęknięć i rys oraz małych otwartych spoin nie podlegających większym obciążeniom, jak np. boki szafek, plecy lub drzwi.
Usunąć część wosku za pomocą szpachelki (nr art. 089030530) i obrobić naprawiany obszar. Usunąć nadmiar wosku za pomocą szpachelki. Odrysować słoje drewna za pomocą materiałów do uzupełniania ubytków i przywrócić strukturę porów. Na koniec należy uszczelnić powierzchnię przezroczystym lakierem. Dodatkowe informacje można znaleźć na karcie danych technicznych.
Baza chemiczna | Wosk |
Kolor | Szary antracytowy RAL 7016 |
Gęstość | 0,001 g/l |
Min. temperatura kroplenia | 74 °C |
Temperatura kroplenia – warunki | DIN 51801 |
Czas stosowania min. | 2 min |
Czas stosowania maks. | 3 min |
Temperatura mięknięcia | 66 °C |
Temperatura mięknięcia – warunki | Spełnia wymagania ISO 2207 |
Punkt zapłonu min. | 80 °C |
Rozpuszczalne w wodzie | Nie |
Przechowywanie od daty produkcji | 4 lata |
Przechowywanie - warunki | w temperaturze pokojowej |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!