Wosk ochronny
Wosk ochronny w sprayu, dysza 360-stopniowa
WOSK ZABEZPIECZAJĄCY ANTYKOROZ 400ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Można używać nad głową
Zawór 360°
Odporność na wysokie temperatury
Odporność na wysokie temperatury, do +160°C
Niezawodność
- Posiada właściwości samonaprawiające
- Dobre przyleganie
- Hydrofobowość
Przezroczystość
Chroniony obszar pozostaje widoczny
Warstwa ochronna posiada właściwości samonaprawiające
Bez zapachu
Nie używać do widocznych pomalowanych powierzchni
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
- Do ochrony części wewnętrznych. Szczególnie do szwów, złączy i powierzchni w komorze silnika i w bagażniku, do drzwi, nakładek na progi, przewodów hamulcowych
- Można także stosować jako środek zapobiegający korozji maszyn, części maszyn i wyposażenia, które są przechowywane na wolnym powietrzu
Przed użyciem wstrząsnąć. Powierzchnia musi być sucha i oczyszczona z rdzy, brudu i smaru. Optymalna odległość rozpylania wynosi 30 cm. Najlepsze rezultaty rozpylania uzyskuje się w temperaturze roboczej od +15° do +25°C.
Zawartość | 400 ml |
Kolor | Przezroczysty |
Min./maks. czas tworzenia naskórka | 90-120 min |
Czas tworzenia naskórka – warunki | W temp. 20°C |
Konstrukcja | Zawór 360° |
Min. odporność temperaturowa | -25 °C |
Maks. odporność temperaturowa | 160 °C |
Min. odległość rozpylania | 30 cm |
Temperatura stosowania min. | 15 °C |
Temperatura stosowania maks. | 25 °C |
Gęstość | 0,665 g/cm³ |
Gęstość - warunki | 20°C |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!