Wosk twardy
Twardy wosk
WOSK TWARDY KOL. 114 DĄB RUSTYKALNY
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wysoka wytrzymałość
- Szczególnie do naprawy mocno obciążonych obszarów w obrębie powierzchni
- Wysoka odporność na ścieranie
Niewielki koszt naprawy
Umożliwia uniknięcie wymiany lub kosztownej ponownej obróbki całej powierzchni.
Należy pamiętać, że drewno ma naturalny kolor, który zależy od wielu różnych czynników (np. pochodzenie, dokładny rodzaj drzewa, obróbka powierzchni itp.). Z tego powodu nigdy nie można wykonać niewidocznego retuszu za pomocą jednego koloru wosku.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Do wypełniania głębokich pęknięć i rys, otwartych spoin, otworów i wgnieceń narażonych na duże obciążenia. Nadaje się do powierzchni czołowych, głównych i krawędzi, jak również do powierzchni blatów, parkietów, stopni schodów itp.
Informacje o obróbce wstępnej i dodatkowe informacje można znaleźć na arkuszu danych technicznych. Nanieść trochę twardego wosku za pomocą rozgrzanej końcówki topiarki gazowej (nr art. 0890 305 3) na uszkodzone miejsce.
Odczekać do zastygnięcia twardego wosku i usunąć jego nadmiar przy pomocy szpachelki (nr art. 0890 305 30).
Odrysować słoje drewna za pomocą materiałów do uzupełniania ubytków i przywrócić strukturę porów. Na koniec nanieść bezbarwny lakier (nr art. 0893 188 2 / 0893 188 3) na oczyszczoną powierzchnię (odległość natrysku 30-40 cm), aby uszczelnić uszkodzone miejsce.
Baza chemiczna | Wosk |
Kolor | Dąb, rustykalny |
Czas stosowania min. | 3 min |
Czas stosowania maks. | 5 min |
Temperatura mięknięcia | 76 °C |
Temperatura mięknięcia – warunki | Spełnia wymagania ISO 2207 |
Min. temperatura kroplenia | 81 °C |
Temperatura kroplenia – warunki | DIN 51801 |
Punkt zapłonu min. | 100 °C |
Podłoża o dobrej przyczepności | Drewno miękkie i twarde, Tworzywo sztuczne |
Rozpuszczalne w wodzie | Nie |
Przechowywanie od daty produkcji | 0 Miesiące |
Przechowywanie - warunki | w temperaturze pokojowej |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!