Wózek Do zasobników systemowych W-SLB

Zasobnik systemowy wózka
MOBILNY WOZEK Z POJEMNIK.-48XSZ1-16XSZ2

Nr art. 5581250002

EAN 4065233099104

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wózek Do zasobników systemowych W-SLB

Nr art. 5581250002
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
Doskonałe rozwiązanie dla warsztatów, firm handlowych i przemysłu, do przechowywania małych części i/lub części zamiennych
  • 6 dwustronnych szyn montażowych do zasobników systemowych W-SLB o rozmiarach 1 i 2

  • Elastyczne zastosowanie dla każdego procesu roboczego

  • Zoptymalizowany przepływ pracy i niższe koszty procesu dzięki przejrzystemu przechowywaniu, zarządzaniu i szybkiemu dostępowi do małych części i materiałów montażowych
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Szerokość x głębokość x wysokość

1061 x 706 x 1279 mm

Konstrukcja skrzynek

48 skrzynek SLB, rozmiar 1, szary, 16 skrzynek SLB, rozmiar 2, szary

Obciążalność

300 kg

Obciążalność poziomu

50 kg

Zawiera Wózek Do zasobników systemowych W-SLB:
48 x
Skrzynka systemowa do składowania W-SLB

POJEMNIK MAGAZYNOWY-SZ1-UNMNTD-SZARY

Opis:
Szary drogowy B RAL 7043
Wyjątkowo wytrzymała skrzynka do przechowywania w wersji systemowej. Idealna do transportowania i przechowywania.
Ilość: 48 x
16 x
Skrzynka systemowa do składowania W-SLB

POJEMNK MAGAZYNOWY-SZ2-UNMNTD

Opis:
Szary drogowy B RAL 7043
Wyjątkowo wytrzymała skrzynka do przechowywania w wersji systemowej. Idealna do transportowania i przechowywania.
Ilość: 16 x
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Skrzynka systemowa do składowania W-SLB

POJEMNIK MAGAZYNOWY-SZ1-UNMNTD-SZARY

Wyjątkowo wytrzymała skrzynka do przechowywania w wersji systemowej. Idealna do transportowania i przechowywania.
x 1 szt.
Skrzynka systemowa do składowania W-SLB

POJEMNK MAGAZYNOWY-SZ2-UNMNTD

Wyjątkowo wytrzymała skrzynka do przechowywania w wersji systemowej. Idealna do transportowania i przechowywania.
x 1 szt.
Wysoki separator Do zasobnika systemowego W-SLB

PRZEKŁADKA WYSOKA DO POJ.MAG-HGH-SZ2

Prosta, uniwersalna opcja partycjonowania
x 4 szt.