Wózek ORSY®BULL
Wózek ORSY BULL serii 5
KOLKA DO WOZKA
Nr art. 0962330622
EAN 4047376895577
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wytrzymała rama z blachy stalowej
- Dwa kółka stałe, dwa skrętne z hamulcem blokującym
- Inteligentny system połączeniowy umożliwia blokowanie pojemników na miejscu
- Używać tylko ze skrzynkami ORSY® BULL
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Konstrukcja | Seria 5 |
Szerokość | 610 mm |
Głębokość | 407 mm |
Wysokość | 200 mm |
Maks. obciążalność | 225 kg |
Średnica rolki | 125 mm |
Ilość rolek | 4 szt |
Materiał | Stal |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!