Wózek montażowy
Wózek montażowy
ROLCONTNR-778X474X405-RGHT-STOP-RAL-INDV
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
pull-out system for CLIP-O-FLEX ® trays, 6 trays 345 x 260 x 30 mm with hook-in profile 0/40/80°
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 405 mm |
Szerokość | 474 mm |
Wysokość | 778 mm |
Materiał | Blacha stalowa |
Powłoka | Powlekana proszkowo |
Położenie drzwi | prawa strona |
Kolor | Biały aluminiowy RAL 9006 |