Wózek warsztatowy ORSY®BULL Seria 5

Wózek warsztatowy ORSY BULL seria 5
ORSYBULL

Nr art. 0962330111
EAN 4038898563334

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Solidne, elastyczne, bardzo mobilne i wszechstronne rozwiązanie łączące skrzynkę do ładowania pod przodu ORSY® BULL, skrzynkę z szufladami, blat roboczy i wózek

Inteligentne rozwiązanie


Wystarczy ułożyć skrzynki na sobie i zablokować we właściwym położeniu za pomocą inteligentnych połączeń



Trwałość


Niezwykła wytrzymałość dzięki bokom odpornym na uderzenia, wykonanym z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na odkształcenia i korozję. Nośność skrzynki do 100 kg.



Praktyczne rozwiązanie


Duże, ergonomiczne uchwyty zapewniają wysoki komfort — brak bolesnych odcisków na dłoniach



Dopracowana poręczna konstrukcja


Łatwe blokowanie i odblokowywanie dzięki specjalnemu mechanizmowi przesuwnemu.



Bezpieczeństwo


Każdą ze skrzynek można zamknąć na kłódkę, aby uniemożliwić innym osobom uzyskanie dostępu do zawartości.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Idealne rozwiązanie do stosowania w warsztatach i na budowach

Ilość szuflad

5 szt

Szerokość

610 mm

Głębokość

450 mm

Wysokość

1150 mm

Zawiera Wózek warsztatowy ORSY®BULL Seria 5:
1 x
Skrzynka ładowana od przodu ORSY®BULL Seria 5

SYSBOX-FRONTLOAD-5-H400

ORSYBULL
Opis: Wytrzymałe i wszechstronne rozwiązanie, idealne do przechowywania w domu, w warsztacie lub w biurze
Ilość: 1 x
1 x
Skrzynka z szufladami ORSY®BULL Seria 5

KONTENER ORSY BULL5 - 5 SZUFLAD

ORSYBULL
Opis: Doskonałe rozwiązanie do narzędzi i drobnych części. Możliwe dostosowanie przy użyciu przegródek i wkładek systemowych. Dostępne szuflady z zamkiem centralnym i indywidualnymi zatrzaskami.
Ilość: 1 x
1 x
Blat roboczy ORSY®BULL Seria 5

BLAT DO SKRZYNKI

ORSYBULL
Opis: Panel multipleks, buk naturalny
Ilość: 1 x
1 x
Wózek ORSY®BULL

KOLKA DO WOZKA

ORSYBULL
Opis: Wytrzymały wózek do skrzynek ORSY®BULL serii 5
Ilość: 1 x
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Podstawowy zestaw przekładek ORSY®BULL

PRTIONELMNT-SET-5-62MM

ORSYBULL
Do dzielenia skrzynek z szufladami ORSY®BULL
x 1 szt.
Podstawowy zestaw przekładek ORSY®BULL

ELEMENT ROZDZIELAJACY BASIC-KOMBI-5

ORSYBULL
Do indywidualnego dzielenia skrzynek ładowanych od góry ORSY®BULL
x 1 szt.
Blat roboczy ORSY®BULL Seria 5

BLAT DO SKRZYNKI

ORSYBULL
Panel multipleks, buk naturalny
x 1 szt.
Szyna działowa szuflady ORSY®BULL Seria 5/7

ZEST. SEPARATORÓW 5/7-4PCS-62MM

ORSYBULL
Dodatkowy podział skrzynki z szufladami przy użyciu zestawu podstawowego
x 1 szt.
Blat roboczy ORSY®BULL Seria 5

BLAT ROBOCZY-5-1500X700X25MM

ORSYBULL
Panel multipleks, buk naturalny
x 1 szt.
Wózek ORSY®BULL

KOLKA DO WOZKA

ORSYBULL
Wytrzymały wózek do skrzynek ORSY®BULL serii 5
x 1 szt.
Zamek do skrzynek ładowanych od góry i od przodu ORSY®BULL

ZAMEK DO KONTENERÓW ORSY BULL 5/7

ORSYBULL
Zawiera dwa klucze
x 1 szt.
Zamek do skrzynek z szufladami ORSY®BULL

ZAMEK DO KONTENERA ORSY BULL

ORSYBULL
Zawiera dwa klucze
x 1 szt.
Listwa blokująca ORSY®BULL

LOKBAR-COUPLING-5/7-2PCS

ORSYBULL
Do blokowania łącznika
x 1 szt.
Szyna montażowa ORSY®BULL

SZYNY MONTAŻOWE ORSY BULL -5/7

ORSYBULL
Do bezpiecznego mocowania skrzynek ORSY®BULL seria 5/7 do podłoża
x 1 szt.
Łącznik adaptera Do blatów roboczych ORSY® BULL

SP-ADAPTER-PŁYTA-PARA-BLAT ROB.-ORSYBULL

Płyta adaptera do montażu blatu roboczego na skrzyniach systemowych ORSY® BULL
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
Części zamienne do tego produktu:
Element łączący Do ORSY® BULL

ELEMENT ŁACZACY DO ORSYBULL

ORSYBULL
x 1 szt.
Blokada szuflady

ZAMEK SZUFLAD SP

ORSYBULL
x 1 szt.
Element blokujący (zestaw) Do ORSY® BULL

ZESTAW ELEMENTOW BLOKUJACYCH

ORSYBULL