Wskaźnik poziomu napełnienia

Wskaźnik poziomu napełnienia
WSKAŹNIK POZIOMU CIECZY W BECZCE

Nr art. 0715620002
EAN 4099618581946
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Idealny przyrząd do sprawdzania poziomu napełnienia beczek
  • Pływak unosi się na powierzchni cieczy i na bieżąco pokazuje poziom zawartości beczki na skali objętości.

  • Beczki o pojemności 60 i 210 litrów mają osobne skale.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do wszystkich standardowych beczek z otworem wentylacyjnym 3/4". Do wszystkich cieczy niepowodujących korozji, takich jak oleje, płyny do szyb, płyny chłodnicze zapobiegające zamarzaniu, środki chłodząco-smarujące, koncentraty, emulsje, oleje grzewcze itd. i inne środki w płynie.

Instrukcja

Do standardowych beczek o pojemności 60 i 210 litrów. Wskaźnik poziomu napełnienia jest montowany na otworze wentylacyjnym ¾". Dzięki temu można jednocześnie korzystać z pompy podłączonej do otworu czopowego 2".

Średnica pływaka

22.8 mm

Długość pływaka

55.1 mm

Materiał łoża i szpuli

Polioksymetylen

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Dźwigniowa, ręczna pompa do beczek

RECZNA POMPKA DO DUZYCH POJEMNIKOW

Samozasysająca, dźwigniowa, ręczna pompa z tworzywa sztucznego do beczek