Wspornik do szklanych półek
Wspornik do szklanych półek, na wcisk
PODPÓRKA MEBLOWA
Nr art. 06833113
EAN 4011231566773
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Stal |
Powłoka | Niklowana |
Średnica wiertła | 5 mm |
Min. głębokość wierconego otworu | 8 mm |
Długość (L) | 18 mm |