Wspornik do szklanych półek
Wspornik do szkl. półek, na wcisk, przezroczysty
PODPÓRKA MEBLOWA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Przezroczyste
- Otwór: 5 mm
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal / tworzywo sztuczne |
Kolor | Przezroczysty |
Średnica wiertła | 5 mm |
Min. głębokość wierconego otworu | 8 mm |
Grubość szkła | 5,5 mm |