Wspornik kątowy do betonu Typ P

Wspornik kątowy do betonu, typ P
KĄTOWNIK-TYP-P-(TZN)-H150MM

Nr art. 0681630150

EAN 4024835159449

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wspornik kątowy do betonu Typ P

Nr art. 0681630150

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 25 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Łącznika kątowego typu P można używać do mocowania komponentów drewnianych, okien i elementów fasad do betonu. Tolerancje montażowe mogą być kompensowane poprzez użycie szczeliny w podstawie.
  • Silna, trwała konstrukcja

  • Blacha ocynkowana ogniowo po obu stronach (S235 + Z275 (ok. 20 µm))

  • Do klas zastosowania 1 i 2 zgodnie z normą EN 1995:2013
Potwierdzenie właściwości

Europejska Aprobata Techniczna ETA-09/217

Uwaga

Średnica śrub/wkrętów/kołków nie może być mniejsza od średnicy otworu o więcej niż 2 mm.



Należy przestrzegać podstawowych wymogów aprobaty dotyczącej osadzania poszczególnych elementów.

Europejska Aprobata Techniczna ETA-09/217

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Połączenia nośne belek drewnianych z elementami drewnianymi lub betonowymi

Instrukcja

Odpowiednie łączniki:


  • Śruba połączeniowa ASSY 3.0 zgodna z aprobatą ETA 11/0190, śr. = 12 mm

  • Śruby zgodne ze specyfikacją producenta: śr. = 12 mm

  • Zalecane kołki do osadzania w betonie: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300

Szerokość x wysokość x głębokość

60 x 150 x 75 mm

Grubość

8 mm

Średnica otworu (Ø)

14 mm

Odległość pomiędzy podporą ściany a szczeliną (C)

22,5 mm

Odległość pomiędzy podporą a środkiem otworu (A)

125 mm

Waga

766 g

Dopuszczenie

ETA-09/0217

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Oznaczenie materiału

S235

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Kotwa do iniekcji W-VIZ-A/S

KOTWA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-10-M12X110

Do systemu iniekcji W-VIZ/S (beton). Stal cynkowana
x 10 szt.
Kotwa do iniekcji W-VIZ-A/S

KOTWA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X125

Do systemu iniekcji W-VIZ/S (beton). Stal cynkowana
x 10 szt.
Kotwa do iniekcji W-VIZ-A/S

KOTWA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-50-M12X150

Do systemu iniekcji W-VIZ/S (beton). Stal cynkowana
x 10 szt.
Kotwa do iniekcji W-VIZ-A/S

KOTWA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-100-M12X200

Do systemu iniekcji W-VIZ/S (beton). Stal cynkowana
x 10 szt.
Kotwa do iniekcji W-VIZ-A/S

KOTWA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-125-M12X225

Do systemu iniekcji W-VIZ/S (beton). Stal cynkowana
x 10 szt.
Kotwa do iniekcji W-VIZ-A/S

KOTWA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-165-M12X265

Do systemu iniekcji W-VIZ/S (beton). Stal cynkowana
x 10 szt.
Kotwa do iniekcji W-VIZ-A/S

KOTWA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X115

Do systemu iniekcji W-VIZ/S (beton). Stal cynkowana
x 10 szt.
Kotwa do iniekcji W-VIZ-A/S

KOTWA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X140

Do systemu iniekcji W-VIZ/S (beton). Stal cynkowana
x 10 szt.
Kotwa do iniekcji W-VIZ-A/S

KOTWA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X145

Do systemu iniekcji W-VIZ/S (beton). Stal cynkowana
x 10 szt.