Wspornik podporowy słupka D-S-H/R3R

Wspornik słupka, D-S-H/R3R
PODS-SŁUPA-Z-WEW-PIONO-PŁYTA-(R3R)-REGUL

Nr art. 0681492004

EAN 4045727045268

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wspornik podporowy słupka D-S-H/R3R

Nr art. 0681492004

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 6 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wytrzymały wspornik podporowy słupka o regulowanej wysokości z śrubami kotwowymi i płaskim mocowaniem. Idealne rozwiązanie do średnich/dużych konstrukcji z ciemnego drewna o określonych wymaganiach w zakresie wyglądu, znajdujących się w suchych obszarach.
  • Wspornik słupka z regulacją wysokości, ukrytym mocowaniem ostrza i osłoną gwintu podstawy w celu spełnienia najwyższych wymagań w zakresie wyglądu

  • Zakres regulacji wysokości od 135 mm do 200 mm (również po zainstalowaniu)

  • Gwint z osłoną zapewnia elegancki wygląd

  • Wysokiej jakości, ciemna powłoka cynkowo-żelazowa o wysokiej odporności na starzenie i warunki pogodowe

  • Materiał wspornika: stal S 235 JR zgodna z normą EN 10025-2:2005-04

  • Materiał podstawy: stal S195T zgodna z normą EN 10255:2007

  • Powierzchnia: wysokiej jakości powłoka cynkowo-żelazowa (R3R); grubość powłoki 8 µm

  • Klasa zastosowania: wykorzystanie w klasach zastosowania 1 i 2
Uwaga

Należy przestrzegać wymogów normy ETA 13/0029.



Średnica śruby musi być mniejsza od średnicy otworu o nie więcej niż 1 mm.



Należy przestrzegać podstawowych wymogów aprobaty dotyczącej osadzania poszczególnych elementów.



Dostępne dokumenty robocze:


Tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/holzverbinder.

Europejska Aprobata Techniczna ETA13/0026

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Mocowanie wspornika podporowego słupka do konstrukcji drewnianych o wysokich wymaganiach w zakresie wyglądu w obszarach wewnętrznych.

Instrukcja

Wspornik podporowy słupka należy przykręcić do podstawy słupka za pomocą 2 kołków ustalających lub 2 zestawów mocowań SB o średnicy 10 mm i zamocować do podłoża.



Odpowiednie łączniki:


  • Kołek ustalający, śr. = 10 x 80 mm lub złączki SB M10

  • Zalecane kołki ustalające (M12) do zamocowania w betonie: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250.

Konstrukcja

Do zastosowań statycznych

Kształt

Kształt ostrza

Ilość otworów o średnicy 11 mm

4 szt

Wymiary rozpórki

80 x 80 x 6 mm

Wymiary płyty nośnej

80 x 80 x 6 mm

Wysokość bez rozszerzenia

135 mm

Min./maks. wysokość (H)

135-200 mm

Wymagane stalowe kołki ustalające

2 sztuki, średnica 10 mm

Przeznaczone do słupa o przekroju min.

130 x 100 mm

Format płyty podstawy

160 x 80 x 6 mm

Materiał

Stal

Oznaczenie materiału nośnika

S 235 JR

Norma materiałowa oprawy

EN 10025-2:2005-04

Oznaczenie materiału stopy

S195T

Norma materiałowa podstawy

EN 10255:2007

Powłoka

Cynk-żelazo, czarna

Grubość powłoki

8 µm

Klasa użytkowania

1, 2

Ilość części

2 szt

Waga

2400 g

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Śruba z łbem sześciokątnym i czopem, ZŁĄCZA SB, DIN EN 15048-1

ŚRUBA-4014-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M12X100

ISO 4014, stal 8.8U ocynkowana, z nakrętką ISO 4032
x 50 szt.
Śruba z łbem sześciokątnym i czopem, ZŁĄCZA SB, DIN EN 15048-1

ŚRUBA-4014-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M12X110

ISO 4014, stal 8.8U ocynkowana, z nakrętką ISO 4032
x 50 szt.
Śruba z łbem sześciokątnym i czopem, ZŁĄCZA SB, DIN EN 15048-1

ŚRUBA-4014-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M12X130

ISO 4014, stal 8.8U ocynkowana, z nakrętką ISO 4032
x 50 szt.
Klucz płasko-oczkowy, bardzo długi

KLUCZ PL.-OCZK.EKST.DLUGI-SW30

Wersja metryczna, typ bardzo długi
Kotwa do iniekcji W-VIZ-A/S

KOTWA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-10-M12X110

Do systemu iniekcji W-VIZ/S (beton). Stal cynkowana
x 10 szt.
Kotwa do iniekcji W-VIZ-A/S

KOTWA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X125

Do systemu iniekcji W-VIZ/S (beton). Stal cynkowana
x 10 szt.
Kotwa do iniekcji W-VIZ-A/S

KOTWA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-50-M12X150

Do systemu iniekcji W-VIZ/S (beton). Stal cynkowana
x 10 szt.
Kotwa do iniekcji W-VIZ-A/S

KOTWA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-100-M12X200

Do systemu iniekcji W-VIZ/S (beton). Stal cynkowana
x 10 szt.
Kotwa do iniekcji W-VIZ-A/S

KOTWA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-125-M12X225

Do systemu iniekcji W-VIZ/S (beton). Stal cynkowana
x 10 szt.
Kotwa do iniekcji W-VIZ-A/S

KOTWA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-165-M12X265

Do systemu iniekcji W-VIZ/S (beton). Stal cynkowana
x 10 szt.
Kotwa do iniekcji W-VIZ-A/S

KOTWA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X115

Do systemu iniekcji W-VIZ/S (beton). Stal cynkowana
x 10 szt.