Wspornik półk. do szkl. półek, z plastik. nakładką
Wspornik półk. do szkl. półek, z plastik. nakładką
PODPÓRKA MEBLOWA
Nr art. 0683311111
EAN 4038898089216
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiał: stal, niklowana
- Duża odporność na pęknięcie
- Wysoka jakość powierzchni
Trzpienie o średnicy 3 mm
Małe otwory o średnicy 3 mm — dyskretny wygląd
Z plastikową nakładką
Brak grzechotania
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Stal |
Powłoka | Niklowana |
Średnica wiertła | 3 mm |
Min. głębokość wierconego otworu | 8 mm |
Średnica | 5 mm |
Długość (L) | 17 mm |