Wspornik półki meblowej

Wspornik do półek
PODPORKA DO POLEK TYP1 OP.200SZT

Nr art. 0683311130

EAN 4045989170340

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wspornik półki meblowej

Nr art. 0683311130

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 200 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Designerski stylowy wspornik półkowy jest wykonany z odlewu cynkowego.

Materiał: cynk odlewany ciśnieniowo


  • Duża odporność na włamanie

  • Wysoka jakość powierzchni


Sworznie∅ 5 mm, skośne


Trwałe mocowanie z boku szafki



Wysokość od środka otworu w boku szafki do dolnej krawędzi półki = 1,5 mm

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Znal

Powłoka

Niklowana

Średnica wiertła

5 mm

Min. głębokość wierconego otworu

8 mm

Długość (L)

20,8 mm

Wysokość

12 mm

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wspornik półki meblowej Z trzpieniami prowadzącymi

PODPORKA DO POLEK TYP2 OP.200SZT

Niklowany, stylowy wspornik półkowy jest wykonany z odlewu cynkowego.