Wspornik półki meblowej Z trzpieniami prowadzącymi
Ozdobny wspornik półkowy z adapterem
PODPORKA DO POLEK TYP2 OP.200SZT
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiał: cynk odlewany ciśnieniowo
- Duża odporność na pęknięcie
- Wysoka jakość powierzchni
Różnica wysokości między środkiem otworu w boku szafy a dolną krawędzią półki = 1,5 mm
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Znal |
Powłoka | Niklowana |
Średnica wiertła | 5 mm |
Min. głębokość wierconego otworu | 8 mm |
Długość (L) | 20,8 mm |
Szerokość | 6 mm |
Wysokość | 18 mm |
Średnica kołka | 5 mm |
Długość kołka | 6 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!