Wspornik półki typu B z płytką

Wspornik półki, typ B, z płytką podstawy
PODPORKA POLKI T.B DL.110MM

Nr art. 0683352

EAN 4024835802482

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wspornik półki typu B z płytką

Nr art. 0683352
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
Regulacja wysokości szczeliny
  • Nośność: przenosi równomiernie rozłożone obciążenie do 85 kg/m², maksymalna głębokość półki: 250 mm; maksymalny rozstaw wsporników półki = 700 mm

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowany

Długość efektywna

110 mm

Średnica

12 mm

Obciążalność

85 kg

Wysokość (H)

16 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
ASSY® 3.0, biały ocynk Wkręt do płyty wiórowej

WKRĘT-ASSY-PŁ-SO-AW20-A3K-4,5X20/18,0

Wkręt stworzony specjalnie do mocowania łącznika puszkowego do śruby kotwowej KALTSCHMELZ®.
x 500 szt.
ASSY® 3.0, biały ocynk Wkręt do płyty wiórowej

WKRĘT-ASSY-PŁ-SO-AW20-A3K-4,5X25/22,0

Wkręt stworzony specjalnie do mocowania łącznika puszkowego do śruby kotwowej KALTSCHMELZ®.
x 500 szt.
ASSY® 3.0, biały ocynk Wkręt do płyty wiórowej

WKRĘT-ASSY-PŁ-SO-AW20-A3K-4,5X30/27,0

Wkręt stworzony specjalnie do mocowania łącznika puszkowego do śruby kotwowej KALTSCHMELZ®.
x 500 szt.