Wspornik półki typu G z nakrętkami klatkowymi
Wspornik półki, typ G, z nakrętką klatkową
PODPORA-PÓŁKI-G-(CR)-MATT-200MM
Nr art. 0683358
EAN 4024835795937
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Materiał: anodowane aluminium
- Zabezpieczona powierzchnia nie traci walorów estetycznych
- Ukryte mocowanie
- Nośność: przenosi równomiernie rozłożone obciążenie do 85 kg/m², maks. rozstaw wsporników półki = 700 mm
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Stal |
Powłoka | Chromowane |
Stopień połysku | Polerowane |
Długość efektywna | 200 mm |
Średnica | 12 mm |
Obciążalność | 85 kg |
Zakres nastawiania | 6 mm |
Głębokość (T) | 200 mm |