Wspornik półkowy

Krawędziowy wspornik półkowy
PODPORKA KATOWA POLKI NIKIEL 5MM

Nr art. 0683311125

EAN 4038898097877

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wspornik półkowy

Nr art. 0683311125

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 500 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Z trzpieniem z rowkiem zapewniającym bardzo dobre trzymanie w boku szafki

Materiał: cynk odlewany ciśnieniowo


  • Duża odporność na pęknięcie

  • Wysoka jakość powierzchni


Duża powierzchnia styku



Wysokość od środka otworu w boku szafki do dolnej krawędzi półki = 6 mm


Zgodność ze wspornikiem półkowym 0683311124 i 0683311126

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Znal

Powłoka

Niklowana

Średnica wiertła

5 mm

Min. głębokość wierconego otworu

8 mm

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wspornik półkowy z otworem montażowym

PODPÓRKA PÓŁKI

Z trzpieniem z rowkiem zapewniającym bardzo dobre trzymanie w boku szafki
x 500 szt.