Wspornik półkowy

Okrągły wspornik półkowy
PODPÓRKA-(NI)-3/5X16

Nr art. 0683311101

EAN 4038898089100

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wspornik półkowy

Nr art. 0683311101

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 500 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Materiał: stal, niklowana


  • Duża odporność na pęknięcie

  • Wysoka jakość powierzchni


Trzpienie o średnicy 3 mm


Małe otwory o średnicy 3 mm — dyskretny wygląd



Z mocowaniem 5 mm


Duże mocowanie, brak wciskania w półkę od dołu

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Stal

Powłoka

Niklowana

Średnica wiertła

3 mm

Min. głębokość wierconego otworu

8 mm

Średnica

5 mm

Długość (L)

16 mm