Wspornik półkowy Typ D
Wspornik półki, typ D
ŁĄCZNIK-DO-NIEW-MONTAŻU-PÓŁKI-DL.112MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Regulacja 3D
- Regulacja wysokości za pomocą podłużnych otworów
- Regulacja poprzeczna poprzez poluzowanie i przesunięcie śruby w otworze
- Regulacja pochylenia za pomocą dwóch śrub M6 z łbem wpuszczanym, dokładna regulacja i korekta
Wspornik z radełkowaniem
Pewne trzymanie
Nośność: do 85 kg na m² przy równomiernie rozłożonym ciężarze; maksymalna głębokość półki: 250 mm; maksymalna odległość lewego i prawego wspornika półki: 700 mm
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowany |
Długość efektywna | 112 mm |
Średnica | 12 mm |
Obciążalność | 85 kg |
Wysokość (H) | 20 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!