Wspornik półkowy z otworem montażowym
Krawędziowy wspornik półkowy, na wkręt
PODPÓRKA PÓŁKI
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiał: cynk odlewany ciśnieniowo
- Duża odporność na pęknięcie
- Wysoka jakość powierzchni
Otwór montażowy 6 mm
Szybkie unieruchomienie półki / uniemożliwienie jej zdjęcia
Wysokość od środka otworu w boku szafki do dolnej krawędzi półki = 6 mm
Zgodność ze wspornikiem półkowym 0683311124 i 0683311125
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Znal |
Powłoka | Niklowana |
Średnica wiertła | 5 mm |
Min. głębokość wierconego otworu | 8 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!