Wsporniki składane
Wsporniki składane
Nr art. 0683381400
EAN 4011231568036
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Mechanizm składania wspornika
- Możliwość złożenia półek w razie potrzeby
- Swoboda aranżacji przestrzeni
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Stal |
Powłoka | Lakierowane |
Kolor | Biały |
Średnica otworu | 5 mm |
Obciążalność na parę | 60 kg |
Wysokość (H) | 410 mm |
Szerokość (B) | 30 mm |
Głębokość (T) | 430 mm |