Wstępnie naładowany akumulator NiMH
Wstępnie naładowany akumulator NiMH
AKUMULATOREK NIMH-MICRO-AAA 1,2V-800MAH
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wstępnie naładowany akumulator
Gotowe do użycia
Możliwość pozostawienia przez ponad rok w trybie gotowości bez potrzeby doładowania
Niski poziom samorozładowania
- Nawet po 1 roku bez obciążenia pojemność wynosi ok. 85% wartości nominalnej
- Do użytku również w urządzeniach o niskim poborze mocy
Możliwość szybkiego ładowania
Możliwość ładowania przy użyciu konwencjonalnych ładowarek do akumulatorów NiMH
Do uniwersalnych zastosowań
Możliwość stosowania w urządzeniach o wysokich i niskich wymaganiach dotyczących zasilania (np. w aparatach cyfrowych lub zegarach ściennych)
Odporność na warunki pogodowe
Produkt lepiej się sprawdza w niskich temperaturach niż konwencjonalne akumulatory NiMH
Brak efektu pamięci.
Możliwość ładowania do 1000 razy
Ekologiczne
Materiały dodatkowe(X)
Nadaje się do aparatów cyfrowych, zegarów ściennych, urządzeń pomiarowych i innych.
Oznaczenie akumulatora | Micro AAA; R03; UM4 |
Napięcie | 1.2 V/DC |
Pojemność akumulatora/baterii | 800 mAh |
Rodzaj akumulatora/baterii | NiMH |
Masa produktu (jednej sztuki) | 11.250 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!