Wstępnie naładowany akumulator NiMH o dużej pojemności Wstępnie naładowane
Wstępnie naładowany akumulator NiMH o dużej pojemności
AKUMULKATOREK NIMHMICRO AAA 1,2V 1100MAH
Nr art. 0827350
EAN 4065746488594
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Możliwość natychmiastowego użycia
- Możliwość natychmiastowego użycia, ponieważ akumulator jest już naładowany
Długa żywotność
- Akumulatory wymagają rzadszej wymiany ze względu na niższy poziom samorozładowania i wyższą pojemność w porównaniu ze zwykłymi akumulatorami
- Akumulatory tracą minimalną ilość ładunku, nawet jeśli nie są ładowane przez długi czas
Produkt przyjazny dla środowiska
- Skład tego typu akumulatora sprawia, że jest on mniej szkodliwy dla środowiska
Brak efektu pamięci i możliwość szybkiego ładowania
- Ponadto akumulatory te można szybko ładować bez skracania ich żywotności
Materiały dodatkowe(X)
Odpowiedni do aparatów cyfrowych, zegarów ściennych, przyrządów pomiarowych, urządzeń medycznych, produktów gospodarstwa domowego itp.
Oznaczenie akumulatora | Mikro AAA |
Napięcie | 1,2 V |
Pojemność akumulatora/baterii | 1100 mAh |
Rodzaj akumulatora/baterii | NiMH |
Pasujące urządzenia do ładowania | Pro 5, Pro 6 |
Masa produktu (jednej sztuki) | 15,250 g |