Wstępnie naładowany akumulator NiMH o dużej pojemności Wstępnie naładowane

Wstępnie naładowany akumulator NiMH o dużej pojemności
AKUMULKATOREK NIMHMIGNON AA 1,2V-2850MAH

Nr art. 0827360

EAN 4065746488587

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wstępnie naładowany akumulator NiMH o dużej pojemności Wstępnie naładowane

Nr art. 0827360

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 4 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Doskonale nadają się do zastosowań o wysokim zapotrzebowaniu na energię

Możliwość natychmiastowego użycia


  • Możliwość natychmiastowego użycia, ponieważ akumulator jest już naładowany


Długa żywotność


  • Akumulatory wymagają rzadszej wymiany ze względu na niższy poziom samorozładowania i wyższą pojemność w porównaniu ze zwykłymi akumulatorami

  • Akumulatory tracą minimalną ilość ładunku, nawet jeśli nie są ładowane przez długi czas


Produkt przyjazny dla środowiska


  • Skład tego typu akumulatora sprawia, że jest on mniej szkodliwy dla środowiska


Brak efektu pamięci i możliwość szybkiego ładowania


  • Ponadto akumulatory te można szybko ładować bez skracania ich żywotności
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Odpowiedni do aparatów cyfrowych, zegarów ściennych, przyrządów pomiarowych, urządzeń medycznych, produktów gospodarstwa domowego itp.

Oznaczenie akumulatora

Mignon AA

Napięcie

1,2 V

Pojemność akumulatora/baterii

2850 mAh

Rodzaj akumulatora/baterii

NiMH

Pasujące urządzenia do ładowania

Pro 5, Pro 6

Masa produktu (jednej sztuki)

32,500 g