Wtyczka CEE 250 V / 400 V, 6 H
Wtyczka CEE 250 V 6 H
WTYCZKA BLUE-3POL-16A-250V-IP44
Nr art. 0969700316
EAN 4038898090694
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Blokada obudowy z zaczepem bagnetowym
Zgodność z normami IEC 60309, EN 60309 i VDE 0623
Materiały dodatkowe(X)
Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
Liczba biegunów elektrycznych | 3 szt |
Prąd znamionowy | 16 A |
Napięcie | 250 V/AC |
Min./maks. średnica kabla | 6-15 mm |
Kolor | Niebieski |
Stopień ochrony IP | IP 44 |
Typ zamka | Złącze bagnetowe |
Materiał obudowy | Poliamid |
Materiał styków | Mosiądz |