Wtyczka główna do ładowarki USB 2.0 5 V 1 A
Wtyk zasilania 5 V / 1 A z gniazdem USB
ZASILACZ-USB-5VDC-1A-5W-BLACK-EU
Nr art. 0827940120
EAN 4061975222329
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Chroni urządzenie końcowe i ładowarkę przed przeciążeniem i zwarciem
- Automatyczne monitorowanie prądu i napięcia wyjściowego
- Niewielka obudowa
Materiały dodatkowe(X)
Prąd ładowania | 1 A |
Moc znamionowa | 5 W |
Wysokość | 80 mm |
Długość | 50 mm |
Szerokość | 50 mm |
Kolor | Czarny |