Wtyczka sprężysta

Stal ocynkowana z pojedynczą pętlą
ZAWLECZKA PIÓROWA I OCZKOWA-(ZN)-4X60

Nr art. 04734 1
EAN 4011231402088

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Z pojedynczą pętlą. Stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K).
  • Do mocowania śrub, rur, stojaków itp.

  • Szybki i prosty montaż i demontaż

  • Wielokrotnego użytku

  • Nacięcie na końcach bez zadziorów
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica znamionowa (d1)

4 mm

Długość (l1)

60 mm

Średnica wewnętrzna pierścienia (d2)

19 mm

Min./maks. zakres zacisku (d3)

14-22 mm

Średnica otworu

4,5 mm

Inna norma

WN 473

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowany

Konstrukcja

Z pojedynczym uchem

Spełnia wymogi RoHS

Tak