Wtyczka sprężysta
Stal ocynkowana z pojedynczą pętlą
ZAWLECZKA PIÓROWA I OCZKOWA-(ZN)-6X105
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do mocowania śrub, rur, stojaków itp.
- Szybki i prosty montaż i demontaż
- Wielokrotnego użytku
- Nacięcie na końcach bez zadziorów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d1) | 6 mm |
Długość (l1) | 105 mm |
Średnica wewnętrzna pierścienia (d2) | 30 mm |
Min./maks. zakres zacisku (d3) | 34-45 mm |
Średnica otworu | 7 mm |
Inna norma | WN 473 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowana, biała |
Konstrukcja | Z pojedynczym uchem |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |