Wtyczka sprężysta
Stal ocynkowana z podwójną pętlą
ZAWLECZKA SKŁADANA PIÓROWA-(ZN)-4X78
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do mocowania śrub, rur, stojaków itp.
- Szybki i prosty montaż i demontaż
- Wielokrotnego użytku
- Nacięcie na końcach bez zadziorów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d1) | 4 mm |
Długość (l1) | 78 mm |
Średnica wewnętrzna pierścienia (d2) | 23 mm |
Min./maks. zakres zacisku (d3) | 14-20 mm |
Średnica otworu | 4,5 mm |
Inna norma | WN 473 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowany |
Konstrukcja | Z podwójnym uchem |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |