Wtyczka sprężysta

Stal ocynkowana z podwójną pętlą
ZAWLECZKA SKŁADANA PIÓROWA-(ZN)-6X120

Nr art. 04736 3
EAN 4011231402279

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Z podwójną pętlą. Stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K).
  • Do mocowania śrub, rur, stojaków itp.

  • Szybki i prosty montaż i demontaż

  • Wielokrotnego użytku

  • Nacięcie na końcach bez zadziorów
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica znamionowa (d1)

6 mm

Długość (l1)

120 mm

Średnica wewnętrzna pierścienia (d2)

30 mm

Min./maks. zakres zacisku (d3)

34-45 mm

Średnica otworu

7 mm

Inna norma

WN 473

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowany

Konstrukcja

Z podwójnym uchem

Spełnia wymogi RoHS

Tak