Wtyk okrągły RSA 2 1.65

Wtyk okrągły RSA 2 1.65
KONEK.BOLCOWY D1.65 0.75-1.5MM

Nr art. 05589907
EAN 4011231470650
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
Konstrukcja

Nieuszczelnione

Min./maks. przekrój drutu

0,5-1 mm²

Średnica kołka

1,65 mm

Liczba występów blokujących

3 szt

Materiał

Brąz

Powłoka

Cynowana

Min. przekrój drutu

0.5 mm²

Maks. przekrój drutu

1 mm²

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wypinak do konektorów

WYPINAK DO KONEK.D=2,3MM/TRZP.I TUL.

ZEBRA
Do konektorów okrągłych z zatrzaskami