Wulkanizowana mata antypoślizgowa

Wulkanizowana mata antypoślizgowa
MATA ANTYPOŚLIZGOWA 5000X250X2 MM

Nr art. 071392 905

EAN 4053479336879

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wulkanizowana mata antypoślizgowa

Nr art. 071392 905
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
Ideal for use in addition to lashing down and also prevents the penetration of consumables such as water, oil and dirt

Idealne uzupełnienie systemu mocowania



Zapewnia współczynnik tarcia co najmniej 0,6 μ


Precyzyjne obliczenia wymagań materiałów mocujących.



Solidna gumowa mata


Odporność na penetrację przez substancje robocze, takie jak woda, olej i zanieczyszczenia



Wytrzymała mata wielokrotnego użytku


Do wielokrotnego użytku

KAHO testowane zgodnie z normą VDI 2700, współczynnik tarcia μ > 0,6

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Zabezpieczanie ładunków


Do uniwersalnego zastosowania w warsztatach i na placach budowy

Przeznaczone do

Normalne ładunki

Min. współczynnik tarcia

0,6 µ

Grubość materiału

2 mm

Min./maks. temperatura pracy

-30 do 70 °C

Materiał

Kauczuk

Kolor

Czarny

Szerokość

250 mm

Długość

5000 mm

Ciężar powłoki na m²

3,04 kg

Ciężar objętościowy

1520 kg/m³