Wybijak
WYBIJAK DO KOL. SPR L=150MM/D=6MM
Nr art. 071463 256
EAN 4045727813492
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Ergonomiczny uchwyt 2-komponentowy
Pewny chwyt, praca bez zmęczenia
Ochrona przed drganiami
Uchwyt pochłania drgania przy uderzeniu
Osłona przed uderzeniem
Zapobiega urazom dłoni
Hartowana stal narzędziowa
Duża trwałość
Twardość końcówki roboczej 54–58 HRC
Twardość obucha 38–46 HRC
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Długość (l1) | 150 mm |
Szerokość ostrza (d) | 6 mm |
Średnica powierzchni uderzania (a) | 10 mm |