Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Wybijak

WYBIJAK DO KOL. SPR.L=150MM/D=3MM

Nr art. 071463 253

EAN 4045727813119

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wybijak

Nr art. 071463 253
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
2-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego

Ergonomiczny uchwyt 2-komponentowy


Pewny chwyt, praca bez zmęczenia



Ochrona przed drganiami


Uchwyt pochłania drgania przy uderzeniu



Osłona przed uderzeniem


Zapobiega urazom dłoni



Hartowana stal narzędziowa


Duża trwałość



Twardość końcówki roboczej 54–58 HRC



Twardość obucha 38–46 HRC

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość (l1)

150 mm

Szerokość ostrza (d)

3 mm

Średnica powierzchni uderzania (a)

10 mm