Wybijak

Wybijak DIN 6450, kształt C
WYBIJAK DO KOLKOW 2X150MM

Nr art. 071463 25

EAN 4011231719919

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wybijak

Nr art. 071463 25
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
Zgodnie z normą DIN 6450, kształt C z hartowanym końcem udarowym

Stal chromowo-wanadowa hartowana w powietrzu



Uderzane końce bezpieczne dzięki odprężaniu


Zapobiega to deformowaniu i pękaniu



Trzonek hartowany na wskroś


Szczególnie trwałe i odporne na zużycie

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość (l1)

150 mm

Długość ostrza (L2)

30 mm

Szerokość ostrza (d)

2 mm

Średnica powierzchni uderzania (a)

10 mm