Wybijak
Wybijak DIN 6450, kształt C
WYBIJAK DO KOLKOW 4X150MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Stal chromowo-wanadowa hartowana w powietrzu
Uderzane końce bezpieczne dzięki odprężaniu
Zapobiega to deformowaniu i pękaniu
Trzonek hartowany na wskroś
Szczególnie trwałe i odporne na zużycie
Materiały dodatkowe(X)
Długość (L) | 150 mm |
Długość ostrza (L2) | 50 mm |
Szerokość ostrza (d) | 4 mm |
Średnica powierzchni uderzania (S) | 10 mm |