Wybijak duży
Wybijak wielkowymiarowy
WYBIJAK DO KOL. SPR.L=260MM/ D= 12MM
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
2-elementowy uchwyt o ergonomicznym kształcie
- Bezpieczny chwyt
- Praca bez wysiłku
Ochrona przed drganiami
Uchwyt pochłania drgania podczas uderzania
Osłona przed uderzeniem
Zapobiega urazom dłoni
Wykonane z odprężanej stali narzędziowej
Duża trwałość
Twardość końcówki roboczej: 54 – 58 HRC
Twardość głowicy udarowej: 38 – 46 HRC
Materiały dodatkowe(X)
Długość (L) | 260 mm |
Szerokość ostrza (d) | 12 mm |
Średnica powierzchni uderzania (S) | 10 mm |