Wydajne szczypce do cięcia boczne VDE, DIN ISO 5749 IEC 60900
Wzm. szcz. b. do c. VDE. ZEBRA DIN 5749 IEC 60900
SZCZYPCE VDE DO CIĘCIA BOCZNE KRAFT200MM
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do prac pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC), przy stosowaniu się do wszystkich zasad bezpieczeństwa
- Dokładne cięcie niewymagające wysiłku dzięki precyzyjnie frezowanej krawędzi tnące
- Wysokiej jakości stal narzędziowa zapewnia dużą trwałość oraz precyzję ostrzy, nawet w przypadku maksymalnych obciążeń
- Ergonomiczny, antypoślizgowy i komfortowy uchwyt 2-komponentowy z szerokim kołnierzem VDE zapewnia bezpieczeństwo pracy
- Ostrza: precyzyjne ostrza hartowane indukcyjnie
- Powierzchnia: całkowicie szlifowana i chromowana
- Połączenie: Oś kuta
Materiały dodatkowe(X)
Długość (L) | 200 mm |
Długość w calach (L) | 8 in |
Maks. średnica przecinanego drutu o średniej twardości | 4 mm |
Maks. średnica przecinanego drutu twardego | 3 mm |
Maks. średnica przecinanego drutu fortepianowego | 2,5 mm |
Maks. średnica przecinanego drutu miękkiego | 4,5 mm |
Norma EN | 60900 |
ISO | 5749 |
Materiał uchwytu | Polichlorek winylu |
Powłoka | Chromowane |