Wykładzina wygłuszająca hałas

PLYTA GLUSZ Z PIANKI 1OP=2 PLYTY

Nr art. 0890100065

EAN 4038898659129

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wykładzina wygłuszająca hałas

Nr art. 0890100065

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 2 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wygłusza, izoluje od temperatury i poprawia wygląd drzwi, pokryw komory silnika oraz przestrzeni bagażowej itp.
  • Poliuretanowe miękkie maty piankowe

  • Kolor: Pianka: szara; warstwa górna: czarny

  • Z zamkniętą, bardzo elastyczną warstwą wierzchnią z poliuretanu po jednej stronie

  • Samoprzylepna

  • Odporność na wodę, słoną wodę, olej silnikowy, paliwa, rozpuszczalniki itp.

  • Nieprzepuszczalne dla powietrza i większości płynów

  • Wysoka siła kleju

  • Odporność na działanie temperatur od –30°C do +80°C (1 godz. w temperaturze +180°C)

Właściwości ognioodporne pianki są zgodne z wymaganiami normy FMVSS 302

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Poliuretan

Kolor

Antracytowy

Długość x szerokość x grubość

1000 x 500 x 10 mm

Min. odporność temperaturowa

-30 °C

Maks. odporność temperaturowa

80 °C

Ilość części

2 szt