Wykrywacz materiałów MD 12 MD 12
Wykrywacz materiałów MD 12
WYKRYWACZ MATERIAŁÓW MD12
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Automatyczna kalibracja
Najszybsze możliwe użytkowanie i brak błędów pomiarowych.
Łatwa lokalizacja
przewodów będących i niebędących pod napięciem
Jednoznaczne wskazanie miejsca wiercenia
Dzięki trójkolorowemu pierścieniowi LED i dokładnemu punktowemu wskazaniu środka obiektu za pomocą skali „Center Finder”.
Podświetlany wyświetlacz
Doskonała czytelność, nawet w słabym świetle.
3 tryby lokalizacji
Tryb do ścian z płyt kartonowo-gipsowych, tryb lokalizacji metalu, tryb lokalizacji przewodów pod napięciem
Materiały dodatkowe(X)
Do stosowania z metalami żelaznymi, metalami nieżelaznymi, konstrukcjami drewnianymi i przewodami pod napięciem.
Maks. głębokość wykrywania | 120 mm |
Głębokość wykrywania stali | 120 mm |
Głębokość wykrywania miedzi | 80 mm |
Głębokość wykrywania przewodu pod napięciem | 50 mm |
Głębokość wykrywania konstrukcji drewnianej | 38 mm |
Automatyczne wyłączanie | 5 min |
Oznaczenie akumulatora/baterii | Bateria blokowa 9 V; 6LR61; 6AM6 |
Ilość akumulatorów/baterii | 1 szt |
Długość | 200 mm |
Szerokość | 85 mm |
Wysokość | 32 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!