Wymienne gumowe pióra, płaskie, do samochodów
REFILLS gumowe pióro, samoch., FLAT
PIORKO DO WYCIERACZKI 750/29
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- System nowej generacji
- Jakość wycierania i trwałość praktycznie takie same jak oryginalnych wycieraczek
- Wysoka odporność na ciepło i kwasy
- Odporne na promieniowanie UV
- Przyjazne dla środowiska
- Odpowiednie do wszystkich wymiennych ostrzy
- Instrukcje montażu na odwrocie opakowania
- Opakowanie przemysłowe z otworem typu europejskiego
- Optymalny dodatek do każdego asortymentu wycieraczek
- Szybki i łatwy montaż
- Prawie do wszystkich nowych pojazdów (o ile są wymienne)
- Małe wymagania magazynowania
- Bez niesprzedawalnych pozycji
Materiały dodatkowe(X)
Wymienne pióra są dostarczane w wersji o długości 750 mm i pokrywają zdecydowaną większość zapotrzebowania rynku w obszarze samochodów osobowych.
Długość | 750 mm |