Wymienny grot VDE do wkrętaków VDE
Wymienny grot VDE PZ do wkrętaka
KLINGA VDE PZ 2
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Indywidualnie testowane przy 10 000 V
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar nasadki | PZ2 |
Powłoka | Brunirowana |
Normy | IEC 60900:2018 |
Długość ostrza | 97 mm |
Długość | 175 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!