Wypinak do konektorów

Wypinak do konektorów z zatrzaskami
WYP. DO KONEKT.(1574-2)-1,6MM
ZEBRA

Nr art. 0713558202
EAN 4046778865973
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do konektorów oraz obudów z zatrzaskami
Uwaga

Oryginalne wypinaki do konektorów Zebra zostały zaprojektowane w ścisłej współpracy z producentami konektorów i wyprodukowane z myślą o najwyższej możliwej jakości. Eliminuje ryzyko uszkodzenia obudowy lub konektorów oraz pozwala uniknąć związanych z tym kosztownych przestojów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Czujnik kontaktowy

1.6

Szerokość ostrza

1 mm

Konstrukcja zestyku

Zestyki wtykowe płaskie z jednym zatrzaskiem (długość ostrza narzędzia: ok. 18 mm)