Wypinak do konektorów

Wypinak do konektorów okrągłych
WYPINAK DO KONEK. D=1,5MM/SCANIA
ZEBRA

Nr art. 0713558110
EAN 4046778864891
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do konektorów okrągłych z zatrzaskami
  • Jakość OEM

  • Wyprodukowano w Niemczech
Uwaga

Oryginalne wypinaki do konektorów Zebra zostały zaprojektowane w ścisłej współpracy z producentami konektorów i wyprodukowane z myślą o najwyższej możliwej jakości. Eliminuje ryzyko uszkodzenia obudowy lub konektorów oraz pozwala uniknąć związanych z tym kosztownych przestojów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Czujnik kontaktowy

1.5

Konstrukcja zestyku

Kołki i tuleje tylko Scania i Fendt

Średnica zewnętrzna tulei

2.8 mm

Średnica wewnętrzna tulei

2.3 mm