Wypinak do konektorów

Wypinak do konektorów okrągłych
WYPINAK DO KONEK OKR.D=4MM/DO ABS
ZEBRA

Nr art. 0713558180
EAN 4046778865751
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do konektorów okrągłych z zatrzaskami
  • Jakość OEM

  • Wyprodukowano w Niemczech
Uwaga

Oryginalne wypinaki do konektorów Zebra zostały zaprojektowane w ścisłej współpracy z producentami konektorów i wyprodukowane z myślą o najwyższej możliwej jakości. Eliminuje ryzyko uszkodzenia obudowy lub konektorów oraz pozwala uniknąć związanych z tym kosztownych przestojów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Czujnik kontaktowy

4

Konstrukcja zestyku

Zestyki ABS

Średnica zewnętrzna tulei

6.5 mm

Średnica wewnętrzna tulei

6.0 mm

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Tuleja montażowa do wypinaka do konektorów, złącza ABS

TULEJA MONTAŻOWA (0713558180)

ZEBRA
x 3 szt.