Wypinak do konektorów

Wypinak do konektorów okrągłych
WYPINAK DO KONEK.D=2,3MM/TRZP.I TUL.

Nr art. 0713558140

EAN 4046778865560

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wypinak do konektorów

Nr art. 0713558140
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
Do konektorów okrągłych z zatrzaskami
  • Jakość OEM

  • Wyprodukowano w Niemczech
Uwaga

Oryginalne wypinaki do konektorów Zebra zostały zaprojektowane w ścisłej współpracy z producentami konektorów i wyprodukowane z myślą o najwyższej możliwej jakości. Eliminuje ryzyko uszkodzenia obudowy lub konektorów oraz pozwala uniknąć związanych z tym kosztownych przestojów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Czujnik kontaktowy

2.3

Konstrukcja zestyku

Kołki i tuleje

Średnica zewnętrzna tulei

3,3 mm

Średnica wewnętrzna tulei

3,0 mm

Części zamienne do tego produktu:
Tuleja do demontażu wypinaków, okrągłe łączniki wtykowe Jakość OEM

WYPINAK DO KONEKTORÓW (0713558140)

x 10 szt.