Wypinak do konektorów

Wypinak do konektorów okrągłych
WYPINAK DO KONEK.D=2,5MM/TRZP.I TUL.

Nr art. 0713558150

EAN 4046778865577

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wypinak do konektorów

Nr art. 0713558150
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
Do konektorów okrągłych z zatrzaskami
  • Jakość OEM

  • Wyprodukowano w Niemczech
Uwaga

Oryginalne wypinaki do konektorów Zebra zostały zaprojektowane w ścisłej współpracy z producentami konektorów i wyprodukowane z myślą o najwyższej możliwej jakości. Eliminuje ryzyko uszkodzenia obudowy lub konektorów oraz pozwala uniknąć związanych z tym kosztownych przestojów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Czujnik kontaktowy

2.5

Konstrukcja zestyku

Kołki i tuleje (np. VKS)

Średnica zewnętrzna tulei

4,4 mm

Średnica wewnętrzna tulei

4,0 mm

Części zamienne do tego produktu:
Tuleja do demontażu wypinaków, okrągłe łączniki wtykowe Jakość OEM

TULEJKA DO DEMONTAŻU DO WYP.(0713558150)

x 10 szt.