Wypinak do konektorów
Wypinak do konektorów okrągłych
WYPINAK DO KONEK.D=3,5MM/TRZP.I TUL.
Nr art. 0713558160
EAN 4046778865669
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Jakość OEM
- Wyprodukowano w Niemczech
Oryginalne wypinaki do konektorów Zebra zostały zaprojektowane w ścisłej współpracy z producentami konektorów i wyprodukowane z myślą o najwyższej możliwej jakości. Eliminuje ryzyko uszkodzenia obudowy lub konektorów oraz pozwala uniknąć związanych z tym kosztownych przestojów.
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Czujnik kontaktowy | 3.5 |
Konstrukcja zestyku | Kołki i tuleje (np. MATE-N-LOK, RAM) |
Średnica zewnętrzna tulei | 5,0 mm |
Średnica wewnętrzna tulei | 4,4 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!