Wypinak do konektorów
Wypinak do konektorów z blokadami symetrycznymi
WYPINAK DO KONEKT -(1578K-2)-2,8MM
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Jakość OEM
- Wyprodukowano w Niemczech
Oryginalne wypinaki do konektorów Zebra zostały zaprojektowane w ścisłej współpracy z producentami konektorów i wyprodukowane z myślą o najwyższej możliwej jakości. Eliminuje ryzyko uszkodzenia obudowy lub konektorów oraz pozwala uniknąć związanych z tym kosztownych przestojów.
Materiały dodatkowe(X)
Czujnik kontaktowy | 2,8 mm |
Konstrukcja zestyku | Pierwotne i wtórne odblokowanie SKL |
Masa produktu (jednej sztuki) (40) | 20 g |